コンパル
トランスポーター熊手
3つに分離することができ、コンパクトに収納できます。2段式、3段式で全長を調整可能です。移動・持ち運びに便利な着脱式です。組立簡単、ワンタッチロック機能付です。
用途
落葉掃きや庭清掃に。一般家庭からゴルフ場などの業務用まで。
トラスコ品番
149-2632
全長(mm)
1010、1510
材質/仕上
ポリプロピレン、スチールパイプ
質量(g)
535
爪長さ(mm)
170
爪数
20
先幅(mm)
450
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62676837
030976
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください