曜日別特売

高収納ツールケースVISION

高収納ツールケースVISION - H/B高収納ツールケースVISION - H/B

0021008019の交換用、0021018019に後付けできます。

用途工具の持ち運び、収納、保管用。トラスコ品番161-0604材質ツールプレート:アルミフレーム、キャスター:エラストマー(0021008019のみ)寸法(mm)パーツケース/赤:48×48×60(6個)、黄:48×100×60(2個)、青:100×100×60(1個)、緑:100×155×60(1個)、ツールプレート×2枚:(表側)ブラシ型ツールホルダー、(裏側)ツールポケット6個質量(kg)2.5ブラック材質(本体)ポリカーボネート外寸法・幅(mm)535外寸法・高さ(mm)120外寸法・奥行(mm)480外寸法・間口(mm)535内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626770290021208019
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする