TRUSCO
ペットボトルホルダー
防水生地を使用したペットボトルホルダ-です。カラビナ付きですので引っ掛けやすいです。特殊加工の防水生地を使用してますので結露がでにくいです。
用途
ドリンクホルダ-として。必要に応じて自由に使い分けできる機能ツールケースとして。
トラスコ品番
161-1158
幅(mm)
90
色
ブラック
高さ(mm)
205
質量(g)
62
奥行(mm)
90
内容量
1個
注意
※完全防水ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62677038
TPC-BK
¥
2,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください