WTB
高圧エアーダスターガン
衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途
大工、建築現場。
材質/仕上
アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)
2.5
ノズル外径(Φmm)
2.5
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62677144
E80-0KK
149-4748
100
200
10
3
¥
2,610
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
62677153
E80-0RKK
149-4759
110
210
30
2
¥
4,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62677169
E80-1KK
149-4749
190
212
100
3
¥
3,270
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
62677178
E80-JBKK
149-4760
160
241
75
16
¥
6,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください