TRUSCO
エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
用途
一般ダスト作業に。
トラスコ品番
160-8087
全長(mm)
127.5
質量(g)
219
使用温度範囲(℃)
0~60
使用空気圧力(MPa)
1.0
ノズル長(mm)
27
ノズル口径(Φmm)
2
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62677239
TD-70B-2WRN
¥
3,030
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください