ヘリックスダスターガン(プラグタイプ)

ヘリックスダスターガン(プラグタイプ) - WTBヘリックスダスターガン(プラグタイプ) - WTB

エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。

用途一般生産工場、食品工場に。適合本体3全長(mm)140材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)28エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62677257E80-0HLP171-755423564-8494-87
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
62677327E80M-0HLP171-755624064-8496-44
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする