エアダスター(プラグタイプ)

エアダスター(プラグタイプ) - WTB

エアー調整付ノズルでスムーズにエアーの調整ができます。引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。

用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。トラスコ品番127-5275適合本体2全長(mm)108材質/仕上アルミダイカスト質量(g)207最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)1アズワン品番64-8494-91エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62677266E80-0RP
2,860
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする