WTB
エアダスターガン(プラグタイプ)
衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途
一般生産工場、食品工場のダスト作業に。
材質/仕上
アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)
1
使用空気圧力(MPa)
1
ノズル口径(Φmm)
2
ノズル外径(Φmm)
5
エアホース仕様
上下両用可能
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
ノズル長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62677275
E80-1P
149-4742
108
245
100
64-8494-94
¥
2,870
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
62677284
E80-2P
149-4743
185
273
200
64-8495-01
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
62677293
E80-3P
149-4744
285
300
300
64-8496-31
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
62677309
E80-5P
149-4745
385
319
500
64-8496-40
¥
6,020
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください