ゴージョージャパン
LTX/ADXディスペンサー用シールド
石けん・消毒剤の床・壁面への飛び散りを防ぎます。
用途
飲食店、病院、学校、オフィスなど。手指・皮膚の洗浄。
幅(mm)
100
材質/仕上
プラスチック
高さ(mm)
155
質量(g)
50
奥行(mm)
95
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62677363
1044
819-3521
ホワイト
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62677379
1045
819-3522
ブラック
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください