曜日別特売

LTXオートディスペンサー 700mL用

LTXオートディスペンサー 700mL用 - ゴージョージャパン

新しい700mLサイズの登場により場所を限定されず幅広いシーンでの使用が可能となりました。吐出口の下に手を差し出すだけで作動する自動タイプなので、機器に触れることもなく交差感染を防ぎます。最先端の技術を駆使し、電池が長持ちする設計が施されています。ロック・アンロックの切り替えも簡単です。フロントカバーは上部両サイドを押して開閉できます。カートリッジはスライドするだけで簡単に設置・交換ができます。ホワイトとクロームの2色を取り揃えておりますので、設置場所に応じてお選びいただけます。単一電池4本が電池収納ボックスにプレインストールされており、電池の絶縁テープを引き抜くだけで使用を開始できます。

用途飲食店、病院、学校、オフィスなど。手指・皮膚の洗浄。幅(mm)145材質/仕上プラスチック質量(kg)1.26高さ(mm)215奥行(mm)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626773971388819-3520クローム
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
626773881380819-3519ホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする