TFXオートディスペンサー

TFXオートディスペンサー - ゴージョージャパン

消毒剤・ソープの床や壁面への飛び散りを防ぎます。ディスペンサー下部に取り付けてお使い頂けます。

用途ホテル、レストラン、フィットネスクラブ、オフィスなど。皮膚の清浄・殺菌・消毒。トラスコ品番819-3538幅(mm)120材質/仕上プラスチックブラック高さ(mm)160質量(g)60奥行(mm)80繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626774062762
オープン
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする