曜日別特売

TFXオートディスペンサー

TFXオートディスペンサー - ゴージョージャパンTFXオートディスペンサー - ゴージョージャパンTFXオートディスペンサー - ゴージョージャパンTFXオートディスペンサー - ゴージョージャパン

クロームメタリック仕上げのボディーが、ホテルやレストラン、フィットネスクラブなど、上質で洗練された空間にも調和します。手を差し出すだけで、簡単に手指衛生できます。密封型カートリッジで、交差感染リスクを軽減します。

用途ホテル、レストラン、フィットネスクラブ、オフィスなど。皮膚の清浄・殺菌・消毒。トラスコ品番819-3537幅(mm)155材質/仕上プラスチッククローム高さ(mm)270質量(g)860奥行(mm)105繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626774152799
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする