ADXディスペンサー 700mL用

ADXディスペンサー 700mL用 - ゴージョージャパン

新しい700mLサイズの登場により場所を限定されず幅広いシーンでの使用が可能となりました。フロントカバーの大きな窓からカートリッジ内の液剤の残量が簡単に確認できます。ホワイトとクロームの2色を取り揃えておりますので、設置場所に応じてお選びいただけます。ロック・アンロックの切り替えも簡単です。フロントカバーは上部両サイドを押して開閉できます。内側の緑のレバーを矢印の方向に押すとカートリッジの出し入れが可能になります。

用途飲食店、病院、学校、オフィスなど。手指・皮膚の洗浄。トラスコ品番819-3532幅(mm)95材質/仕上プラスチッククローム高さ(mm)240質量(g)380奥行(mm)90繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626774338788
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする