ゴージョージャパン
消毒ジェルIHS-N ボトル用台座
材質/仕上
プラスチック
質量(g)
50
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62677449
8020
819-3550
130
35
350ml用
120
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62677458
9614
819-3551
135
30
215ml用
65
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください