ゴージョージャパン
バーサホールドブラケット
多様な場所・物への取付けが可能です。(ポール、レール、台等)
用途
350mL用・535mLボトル用台座
トラスコ品番
819-3549
適合機種
5767・5769・3044JP
幅(mm)
90
材質/仕上
プラスチック
高さ(mm)
160
質量(g)
310
奥行(mm)
110
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62677467
5704
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください