曜日別特売

熊手

熊手 - 浅野木工所熊手 - 浅野木工所
(1件のレビュー)

鋼製のツメで丈夫です。爪に太い3mmの線材を使用しているのでとてもコシがあります。

用途葉っぱ、草、ゴミ集め用に。トラスコ品番149-1614全長(mm)1240材質/仕上爪:鋼線、柄:スチール質量(kg)1爪長さ(mm)375爪数20先幅(mm)390繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6267747612039
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62677476
2022-08-04
用途: 庭の雑草収集
その他業種

商品説明にU字型となっているが間違い。U字型は、別製品。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
ご指摘いただきました商品情報は訂正させていただきました。ありがとうございます。
お届け時に不備がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする