曜日別特売

熊手

熊手 - 浅野木工所熊手 - 浅野木工所熊手 - 浅野木工所熊手 - 浅野木工所
(1件のレビュー)

鋼製のツメで丈夫です。先端の爪がU字になっています。爪がU型になっているので葉っぱ、ゴミなどに刺さりません。また地面を傷めにくいです。

用途葉っぱ、草、ゴミ集め用に。材質/仕上爪:鋼線、柄:スチール繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
爪長さ(mm)
爪数
先幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6267748512040149-1615124037510210~420
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
特別運賃
6267749412041149-1616394175890~150
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62677494
2024-04-14
用途: 庭や緑地帯の清掃
合同会社ビー・ブレイブ農・林・水産業

軽く扱いやすい。全体の長さが短いかなと思いましたが、扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする