曜日別特売

一般配管用シール剤 ヘルメシール

一般配管用シール剤 ヘルメシール - HELM

一般配管用乾性固着形のシール剤です。

用途工業用水、排水管などの一般配管、継手、機械ねじ部フランジなどの漏止。トラスコ品番122-6550材質主成分:合成樹脂系、乾性固着形質量(g)610使用温度範囲(℃)-40~85容量(g)500容器缶入りタイプ・ハケ無粘度3000mPa・s最高使用温度(℃)85(蒸気配管には使用不可)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量417mL危険物の性状非水溶性内容量1缶(500g)
注意
※飲料水には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62677914S-2B
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする