フロンケミカル
アフロンCOP(ETFE)繊維クロス
フッ素樹脂ETFEフィラメントを用いて織られた広幅の織物です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途
フィルター、スペーサー、芯材、バスケットなど。
質量(g)
500
幅(mm)
1020
長さ(mm)
1000
材質
COP(ETFE)
連続使用温度(℃)
-200~180
内容量
1巻(1m)
注意
※長さの指定は最長10mまでです。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
網目
目開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62677923
NR0523-001
80メッシュ
0.198
¥
34,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62677939
NR0523-002
70メッシュ
0.243
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62677948
NR0523-003
60メッシュ
0.303
¥
26,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62677957
NR0523-004
50メッシュ
0.358
¥
26,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62677966
NR0523-005
40メッシュ
0.435
¥
26,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62677975
NR0523-006
30メッシュ
0.647
¥
26,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62677984
NR0523-007
20メッシュ
1.2
¥
26,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62677993
NR0523-008
10メッシュ
2.14
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください