ARCH
薄口丁番
家具、小箱等 軽量扉用です。
表面処理
焼付塗装仕上げ
取付け方法
木ねじ(付属)
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
寸法D2(mm)
ねじ穴数
穴径(Φmm)
付属品
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62678036
TN1510-25BR
6.5
25.5
21.0
0.8
3.8
4
3.5
木ねじ:2個
2個使用時:4
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62678045
TN1510-25G
6.5
25.5
21.0
0.8
3.8
4
3.5
木ねじ:2個
2個使用時:4
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62678054
TN1510-25S
6.5
25.5
21.0
0.8
3.8
4
3.5
木ねじ:2個
2個使用時:4
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62678063
TN1510-32BR
7
31.5
22.5
0.8
3.8
4
3.5
木ねじ:2個
2個使用時:4
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62678079
TN1510-32G
7
31.5
22.5
0.8
3.8
4
3.5
木ねじ:2個
2個使用時:4
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62678088
TN1510-32S
7
31.5
22.5
0.8
3.8
4
3.5
木ねじ:2個
2個使用時:4
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62678097
TN1510-38BR
10.5
38.0
26.0
0.8
3.9
4
3.5
木ねじ:3個
2個使用時:4
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62678106
TN1510-38G
10.5
38.0
26.0
0.8
3.9
4
3.5
木ねじ:3個
2個使用時:4
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62678115
TN1510-38S
10.5
38.0
26.0
0.8
3.9
4
3.5
木ねじ:3個
2個使用時:4
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62678124
TN1510-51BR
16.5
51.0
30.5
0.9
4.4
4
4
木ねじ:5個
2個使用時:4
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
9日以内出荷
62678133
TN1510-51G
16.5
51.0
30.5
0.9
4.4
4
4
木ねじ:5個
2個使用時:4
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62678149
TN1510-51S
16.5
51.0
30.5
0.9
4.4
4
4
木ねじ:5個
2個使用時:4
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62678158
TN1510-64BR
24
63.0
33.0
0.95
4.5
6
4
木ねじ:7個
2個使用時:6
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62678167
TN1510-64G
24
63.0
33.0
0.95
4.5
6
4
木ねじ:7個
2個使用時:6
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62678176
TN1510-64S
24
63.0
33.0
0.95
4.5
6
4
木ねじ:7個
2個使用時:6
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62678185
TN1510-76BR
36
76.0
41.5
1.0
5.1
6
4.5
木ねじ:10個
2個使用時:6
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62678194
TN1510-76G
36
76.0
41.5
1.0
5.1
6
4.5
木ねじ:10個
2個使用時:6
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62678203
TN1510-76S
36
76.0
41.5
1.0
5.1
6
4.5
木ねじ:10個
2個使用時:6
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください