ARCH
ステンレス薄口丁番
(1件のレビュー)
軽量扉や物入れ用です。
厚さ(mm)
0.8
表面処理
光沢研磨仕上げ
取付け方法
木ねじ(付属)
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
幅(mm)
寸法D2(mm)
ねじ穴数
穴径(Φmm)
耐荷重(kg)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62678219
TN4510-25BK
6
25.5
21.0
3.8
4
3.5
2個使用時:2
木ねじ:4個
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
62678228
TN4510-32BK
7
31.5
22.5
3.8
4
3.5
2個使用時:2
木ねじ:4個
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
62678237
TN4510-38BK
9
38.0
26.0
3.9
4
3.5
2個使用時:3
木ねじ:4個
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
62678246
TN4510-51BK
16
51.0
31.0
4.2
6
4
2個使用時:5
木ねじ:6個
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
62678255
TN4510-64BK
22
64.0
33.0
4.2
6
4
2個使用時:7
木ねじ:6個
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください