ハイブリッドエアテント

ハイブリッドエアテント - 太陽工業ハイブリッドエアテント - 太陽工業ハイブリッドエアテント - 太陽工業ハイブリッドエアテント - 太陽工業ハイブリッドエアテント - 太陽工業ハイブリッドエアテント - 太陽工業ハイブリッドエアテント - 太陽工業

複数の独立した二重チューブ式エアビームと、それを直交する横つなぎ材の連結式FRPロッドにより構成された、画期的なハイブリッドエアテントです。素早い立ち上がりと、コンパクトな収納が可能です。軽量、コンパクト収納が可能、メンテナンスも容易です。

用途災害、緊急用テント。内容量1セット
注意
※電動エアポンプ、充排気ホースは別途オプションです。※配送住所により着店止めの可能性あり。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
棟高(m)
奥行(m)
間口(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62683934MTQ342A149-804140243
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62683943MTQ442A149-8042552.544
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62683959MTQ452A149-8043652.554
オープン
1,598,000
1,757,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62683968MTQ462A149-8045752.564
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62683977MTQ552A149-8044852.755
オープン
1,798,000
1,977,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62683986MTQ562A149-8046952.765
オープン
1,798,000
1,977,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする