ジールオプティクス
偏光グラスZEAL OPTICS CASE
折り畳み式の眼鏡ケースです。眼鏡などの使用時にはコンパクトに収納が可能です。
用途
偏光グラス・眼鏡・サングラス・保護メガネなどの収納に。
トラスコ品番
138-8764
幅(mm)
160
質量(g)
121
組立寸法(mm)
幅160×奥行70×高さ68
アズワン品番
64-8408-60
折りたたみ寸法(mm)
幅160×厚さ12×高さ70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62678395
AS034
¥
1,000
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください