TRUSCO
クリップ付小判札
クリップ付なので取り付けが容易に行えます。ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
44
穴径(Φmm)
4
縦(mm)
60
横(mm)
40
取付け方法
クリップ
内容量
1パック(5個)
注意
※彫刻加工はできません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62678404
THFLC-LB
149-6215
ライトブルー
¥
740
取扱い終了
62678413
THFLC-R
149-6214
レッド
¥
740
取扱い終了
62678429
THFLC-W
149-6212
ホワイト
¥
740
取扱い終了
62678438
THFLC-Y
149-6213
イエロー
¥
740
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください