曜日別特売

胴ベルト型2way巻取式安全帯(スチール製バックル)

胴ベルト型2way巻取式安全帯(スチール製バックル) - TRUSCO胴ベルト型2way巻取式安全帯(スチール製バックル) - TRUSCO

長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。

質量(g)1200ベルト幅(mm)50種類巻取式フック口開き(mm)50バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62678727TSB-59B-B161-5693ブルー
15,140
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
62678736TSB-59B-BK161-5694ブラック
15,140
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする