TRUSCO
胴ベルト型(三つ打ちロープ+大型軽量フック)
大型フック付であらゆる工事現場に対応します。腰のある平織ベルトを採用しています。一般作業用安全帯です。
質量(g)
750
ベルト幅(mm)
50
種類
ロープ式
フック口開き(mm)
50
バックル
パススルー
ランヤード(直径)(Φmm)
10
ランヤード(長さ)(mm)
1500(フック含む)三ツ打ロープ
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1150
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
ランヤード
1丁掛け
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62678745
TSB-99A-B
161-5687
ブルー
¥
10,930
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
62678754
TSB-99A-BK
161-5689
ブラック
¥
10,930
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください