曜日別特売

フルハーネス誉

フルハーネス誉 - 谷沢製作所フルハーネス誉 - 谷沢製作所フルハーネス誉 - 谷沢製作所フルハーネス誉 - 谷沢製作所

従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。胴ベルトに十分な工具袋取り付けスペースを確保しました。Y型の背中形状で、すっきりと快適な使用感が実現しました。

サイズフリー腿バックルワンタッチブルー胴ベルト(W×L)(mm)50×1200ベルト幅(mm)47内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
バックル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62678824573A-OT3-B1.41胴ベルト:ワンタッチ
31,680
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
62678833573A-SK-B1.35胴ベルト:軽量バックル
28,600
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする