曜日別特売

フルハーネス無双(腿ベルトVタイプ)

フルハーネス無双(腿ベルトVタイプ) - 谷沢製作所フルハーネス無双(腿ベルトVタイプ) - 谷沢製作所フルハーネス無双(腿ベルトVタイプ) - 谷沢製作所フルハーネス無双(腿ベルトVタイプ) - 谷沢製作所フルハーネス無双(腿ベルトVタイプ) - 谷沢製作所フルハーネス無双(腿ベルトVタイプ) - 谷沢製作所

従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。X型背中形状と、V型の腿ベルトの組み合わせで、腿ベルトのフィット感が向上しました。

サイズフリー腿バックルワンタッチブルーベルト幅(mm)47内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
質量(kg)
胴ベルト(W×L)(mm)
バックル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62678876572A-N-B980---
21,120
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
62678885572A-OT3-B-1.350×1200胴ベルト:ワンタッチ
29,040
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
62678894572A-SK-B-1.2450×1200胴ベルト:軽量
25,960
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする