フルハーネス輝

フルハーネス輝 - 谷沢製作所フルハーネス輝 - 谷沢製作所フルハーネス輝 - 谷沢製作所フルハーネス輝 - 谷沢製作所

従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。激しい動きを想定して、耐久性に優れた金属製のベルトアタッチメントを採用しました。

ブルーサイズフリーベルト幅(mm)47胴ベルト(W×L)(mm)50×1200腿バックルワンタッチ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
バックル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62678903574A-OT3-B171-76051.45胴ベルト:ワンタッチ
37,400
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
62678919574A-SK-B160-54761.39胴ベルト:軽量
34,320
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする