曜日別特売

フルハーネス飛燕ハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

フルハーネス飛燕ハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) - ツヨロン(藤井電工)

胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。片手で操作ができる巻取式ランヤードのワン・ハンド(ロック機能付)と伸縮自在なノビロンランヤードのツインランヤード付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。軽量自在型回転機能付きフック付です。

ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50バックル腰:アルミスライドバックル腿バックルワンタッチランヤードタイプ1内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62678928TH506OHNV93SVOTDGL2R23BX167-84732.9L
64,494
43,980
48,378(税込)
当日出荷
62678937TH506OHNV93SVOTDGLL2R23BX167-84963LL
71,533
47,980
52,778(税込)
当日出荷
返品不可
62678946TH506OHNV93SVOTDGM2R23BX167-84832.8M
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
返品不可
62678955TH506OHNV93SVOTDGS2R23BX167-84892.7S
64,494
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする