谷沢製作所
フルハーネス用ランヤード
使用可能質量110kg以下の伸縮式ランヤード2本タイプです。
トラスコ品番
160-5481
質量(g)
1100
タイプ
フルハーネス型用
フック口開き(mm)
構造物側:50、人体側:8
ランヤード(長さ)(mm)
1000~1600
最大使用荷重(kg)
110
ロープ仕様
伸縮式
商品タイプ
シングル
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62679007
5701-2TRG
¥
21,850
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください