谷沢製作所
フルハーネス用ランヤード
使用可能質量110kg以下の帯ロープ式のランヤードです。
タイプ
フルハーネス型用
商品タイプ
シングル
ロープ仕様
ロープ式
トラスコ品番
160-5414
質量(g)
690
フック口開き(mm)
構造物側:50、人体側:8
ランヤード(長さ)(mm)
1600
最大使用荷重(kg)
110
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
ランヤード(長さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62679016
5701-SG
110
1600
¥
14,720
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください