曜日別特売

胴ベルト用巻取式ランヤード2wayリトラ

胴ベルト用巻取式ランヤード2wayリトラ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト用巻取式ランヤード2wayリトラ - ツヨロン(藤井電工)

胴ベルト用第一種ショクアブソーバー付き墜落制止器具用ランヤードです。切替レバーの操作により、織ロープ(ストラップ)長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。

用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。タイプ胴ベルト型用径(Φmm)15フック口開き(mm)構造物側:50ランヤード(長さ)(mm)1700(ショックアブソーバー含)ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル内容量1本
注意
※装備体重100kgまでの方用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
フック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62679043TBL-AR-TRL-593-BP163-19351000アルミ合金
15,317
9,998
10,998(税込)
当日出荷
62679059TBL-AR-TRN-599-BP163-19281100スチール
14,154
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする