ノビロンツインランヤード

ノビロンツインランヤード - ツヨロン(藤井電工)ノビロンツインランヤード - ツヨロン(藤井電工)

装備体重100kg以下の方用です。ツインランヤードです。ノビロンランヤード付で未使用時は短く縮んでいて移動時の引っ掛かりを抑えることが出来ます。軽量型です。ブレードロープ付で手触りがよくキンクが起きにくいロープです。大口径フックには自在式スイベル付です。

用途墜落制止用器具です。フルハーネス用ランヤードです。第1種ショックアブソーバー付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)構造物側:50・50/人体側:9ランヤード(長さ)(mm)有効長さ1700・1700最大使用荷重(kg)100ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
ロープ幅(mm)
直径×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62679068THL-2-GB93SV-33-BK-2R23-BP163-505411・1110101111×1700・11×1700(有効長さ)
27,104
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
62679077THL-2-NV93-21KS-2R23-BP163-347832・3210653232×収縮時11150~1250伸長時1650
20,070
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする