曜日別特売

フルハーネス用ランヤード(巻取式・樹脂製蛍光色プレート付き)

フルハーネス用ランヤード(巻取式・樹脂製蛍光色プレート付き) - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス用ランヤード(巻取式・樹脂製蛍光色プレート付き) - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス用ランヤード(巻取式・樹脂製蛍光色プレート付き) - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス用ランヤード(巻取式・樹脂製蛍光色プレート付き) - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
(1件のレビュー)

軽量穴あきフックを採用しています。フックについているマーカーで遠くからでも安全確認が可能です。

質量(g)850タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62679104455R-TR-R161-1739黒/赤
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
62679113455R-TR-Y161-1740黒/黄
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62679104
2022-02-26
用途: 塗装作業時
有限会社吉武塗装建設業・工事業

フックに蛍光シールを貼るルールの現場が多い場合、同じ価格ならを貼る手間が省けるので使い勝手が良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする