曜日別特売

胴ベルト型(巻取式ランヤード)

胴ベルト型(巻取式ランヤード) - TRUSCO胴ベルト型(巻取式ランヤード) - TRUSCO胴ベルト型(巻取式ランヤード) - TRUSCO胴ベルト型(巻取式ランヤード) - TRUSCO

使いやすい大型フック付でストラップの長さ調節は、押ボタンのワンタッチ操作で行えます。

タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)50ランヤード織ロープ 幅18×有効長さ1400mm内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
胴ベルト(W×L)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62679129GR-590A-B161-56971.16ブルー50×1200
14,910
11,980
13,178(税込)
当日出荷
62679138GR-590A-BK161-56981.16ブラック50×1200
14,910
11,980
13,178(税込)
当日出荷
62679147GR-590A-L-B171-78911.18ブルー50×1400
14,910
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
62679156GR-590A-L-BK171-78921.18ブラック50×1400
14,910
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする