TRUSCO
胴ベルト型(巻取式ランヤード+ワンタッチバックル+軽量フック)
着脱しやすいワンタッチバックルベルトを採用しました。使いやすい大型軽量フック付で作業性に優れます。
質量(kg)
1.17
タイプ
胴ベルト型用
種類
胴ベルト型/巻取式
フック口開き(mm)
50
ランヤード(有効長)(mm)
1400
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
最大使用質量(kg)
100
ランヤード
織ロープ 幅18mm×有効長さ1400mm
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62679165
GR-OT593A-B
161-5691
ブルー
¥
19,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
62679174
GR-OT593A-BK
161-5692
ブラック
¥
19,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください