曜日別特売

KJストロングランヤード

KJストロングランヤード - KAHARAKJストロングランヤード - KAHARAKJストロングランヤード - KAHARAKJストロングランヤード - KAHARAKJストロングランヤード - KAHARAKJストロングランヤード - KAHARA

結束部分はスリーブ止めし、その表面を収縮チューブでコーティングしています。アルミカラビナ付です。

用途簡易落下防止に。全長(mm)310材質/仕上ビニール質量(g)14.5コード径(Φmm)2.2自然長(mm)250最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)900引込力(g)500内容量1本
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62679183KJSRY-BL146-0781ブルー
1,030
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
62679199KJSRY-CL146-0783クリアー
1,030
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
62679208KJSRY-GN146-0784グリーン
1,030
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
62679217KJSRY-RD146-0782レッド
1,030
869
956(税込)
当日出荷
62679226KJSRY-SM146-0780スモーク
1,030
899
989(税込)
当日出荷
62679235KJSRY-YL146-0779イエロー
1,030
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする