ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト型用ランヤード(ロープ式ランヤード)
ナイロン三つ打ちロープタイプの胴ベルト型用のランヤードです。
タイプ
胴ベルト型用
径(Φmm)
11
フック口開き(mm)
構造物側:50/人体側:13
ランヤード(長さ)(mm)
1700
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
シングル
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62679244
TBL-90-BP
171-8006
1000
¥
12,966
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62679253
TBL-93-BP
171-8007
685
¥
14,158
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
62679269
TBL-99-BP
171-8008
1000
¥
12,267
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください