曜日別特売

胴ベルト型ノビロン(伸縮性ランヤード)

胴ベルト型ノビロン(伸縮性ランヤード) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型ノビロン(伸縮性ランヤード) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型ノビロン(伸縮性ランヤード) - ツヨロン(藤井電工)

胴ベルト型墜落制止器具です。第一種ショックアブソーバ付です。ノビロンランヤード仕様で、天然ゴムで縮まっており移動時構造物に引っ掛りにくいです。軽量型です。

用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。タイプ胴ベルト型用質量(kg)1フック口開き(mm)50胴ベルト(W×L)(mm)50×1200サイズMランヤードタイプ1内容量1本
注意
※装備体重100kgまでの方用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62679348TB-NV-593-BL4-BK-M-BP
15,111
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
62679357TB-NV-593-BLK-BK-M-BP
15,111
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする