ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト型リトラ(巻取式ランヤード)
第一種ショックアブソーバー付です。ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
質量(kg)
1.2
タイプ
胴ベルト型用
フック口開き(mm)
50
注意
※装備体重100kgまでの方用です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
胴ベルト(W×L)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62679366
TB-RL-OT593-BL4-M-BP
1本
青
M
50×1200
¥
20,763
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
62679375
TB-RL-OT593-BLK-M-BP
1本
黒
M
50×1200
¥
20,763
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
47785205
TB-RL-OT593-BLK-L-JAN-BP
1セット
黒
L
50×1400
¥
20,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
47785214
TB-RL-OT593-BL4-L-JAN-BP
1セット
青
L
50×1400
¥
20,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
47785230
TB-RL-OT593-Y-M-JAN-BP
1セット
黄
M
50×1200
¥
20,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
47785239
TB-RL-OT593-Y-L-JAN-BP
1セット
黄
L
50×1400
¥
20,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
47785248
TB-RL-OT593-BG-M-JAN-BP
1セット
緑
M
50×1200
¥
20,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
47785257
TB-RL-OT593-BG-L-JAN-BP
1セット
緑
L
50×1400
¥
20,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください