TRUSCO
フルハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ)
ベルトにはしっかりしたポリエステルベルトを採用し、太腿周りの固定にはワンタッチバックルを採用しているため、着用が容易です。伸縮性ランヤードが2本ついたセット品です。
用途
高所作業用として。
種別
腿ベルト水平タイプ
色
ブラック/オレンジ
タイプ
フルハーネス型用
ベルト幅(mm)
45
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1050~1150、伸長時:1500
最大使用質量(kg)
100
商品タイプ
ダブル
ランヤード(幅)(mm)
32
腿バックル
ワンタッチ
ランヤード
タイプ1(2丁掛け)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62679384
TFHWR-L
171-7466
2.4
L
¥
44,870
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62679393
TFHWR-M
171-7465
2.3
M
¥
43,930
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください