曜日別特売

フルハーネスコアハーネス(ロープ式ランヤード2本タイプ)

フルハーネスコアハーネス(ロープ式ランヤード2本タイプ) - ツヨロン(藤井電工)

作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。ロープ式のランヤードで、副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています。

パープルタイプフルハーネス型用ベルト幅(mm)45適合ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50商品タイプダブル腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤードタイプ1内容量1本
注意
※フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62679409TH-502-DZ1-OT-P-L-2R23-BX163-50982.8L
45,308
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
62679418TH-502-DZ1-OT-P-M-2R23-BX163-81742.7M
45,367
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする