曜日別特売

フルハーネスコアハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

フルハーネスコアハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネスコアハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) - ツヨロン(藤井電工)

作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。片手で操作ができる巻取式ランヤードのワン・ハンド(ロック機能付)と伸縮自在なノビロンランヤードのツインランヤード付きです。

パープルタイプフルハーネス型用ベルト幅(mm)45適合ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤードタイプ1内容量1本
注意
※フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62679427TH-502-OHNV93SV-OT-P-L-2R23-BX163-66913.1L
59,952
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
62679436TH-502-OHNV93SV-OT-P-M-2R23-BX163-82303M
60,012
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする