フルハーネス飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ)

フルハーネス飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ) - ツヨロン(藤井電工)

胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛りを防げます。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。軽量自在型回転機能付きフック付です。ノビロンランヤード2本付です。ショックアブソーバーは1つでどちらのランヤードでも働くようになっております。

ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50バックル腰:アルミスライドバックル商品タイプダブル腿バックルワンタッチランヤードタイプ1内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62679445TH5062NV93SVOTDGLL2R23BX167-84922.6LL
65,662
44,980
49,478(税込)
当日出荷
62679454TH5062NV93SVOTDGS2R23BX167-84782.3S
58,609
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする