曜日別特売

フルハーネス飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード1本タイプ)

フルハーネス飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード1本タイプ) - ツヨロン(藤井電工)

胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛りを防げます。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。軽量自在型回転機能付きフック付です。ノビロンランヤード1本付です。

トラスコ品番167-8475質量(kg)2.1ダークグレーサイズLLベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50商品タイプシングル腿バックルワンタッチ胴ベルトアルミスライドバックルランヤードタイプ1内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62679479TH506NV93SVOTDGLLR23BX
55,979
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする