曜日別特売

フルハーネススマートハーネス(巻取り式ランヤード2本タイプ)

フルハーネススマートハーネス(巻取り式ランヤード2本タイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネススマートハーネス(巻取り式ランヤード2本タイプ) - ツヨロン(藤井電工)

形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードSRリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。ロック巻きです。ロック巻取り式SRリトラ2個付です。肩パッドは形状保持型でクッション性に優れています。肩パッドと腿パッドはベルトの裏返りを防ぎ装着を容易に致します。万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4kN以下に抑えます。反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します。

タイプフルハーネス型用商品タイプダブル腿バックルワンタッチベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50適合ベルト幅(mm)45胴ベルトランヤードタイプ1内容量1本
注意
※フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。※腰より高い位置にフックを掛ける場合は第1種ショックアブソーバー付を選んでください。※ショックアブソーバーの最大の伸びは1.2m以下です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62679497THSM5102TR93SVOTBLKL2R23BX3.1L
66,973
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
62679506THSM5102TR93SVOTBLKM2R23BX3M
66,795
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする