TRUSCO
胴ベルト用ランヤード(八ツ打ちロープ)
ロープはしなやかな八ツ打(クロスロープ)を採用しています。扱いやすく軽量のランヤードです。
トラスコ品番
161-5690
質量(g)
645
タイプ
胴ベルト型用
径(Φmm)
11
フック口開き(mm)
構造物側:50/人体側:14
ランヤード(長さ)(mm)
1700
最大使用荷重(kg)
100
最大使用質量(kg)
100
ロープ仕様
ロープ式
商品タイプ
シングル
ランヤード(幅)(mm)
11
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62679515
TR-99CA
¥
13,470
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください