ツヨロン(藤井電工)
柱上作業用ワークポジショニング器具
(2件のレビュー)
U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。
サイズ
M
フック口開き(mm)
13
バックル
鉄スライド
胴ベルト(W×L)(mm)
45×1200
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
色
補助ベルト長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62679524
WP-63D-27-OD-M-BP
163-8177
2.1
深緑
700
¥
32,280
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
62679549
WP-FC-11-BLK-M-BP
163-1942
1.2
黒
650
¥
20,517
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください