ツヨロン(藤井電工)
柱上作業用ワークポジショニング器具
柱上安全帯用の取替ベルトです。
トラスコ品番
163-6655
質量(kg)
0.7
色
黒
サイズ
M
バックル
鉄スライド
補助ベルト幅(mm)
85
補助ベルト長さ(mm)
650
胴ベルト(W×L)(mm)
45×1200
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62679533
WP-FC-110-BLK-M-BP
¥
12,417
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください